Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Kurtka pikowana New Craft

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kurtka pikowana New Craft

This innovative, quilted jacket is perfect for the cold season. Thanks to its modern design it is suitable for any style conscious wearer.

  • Materiał: 100% poliester
  • Ciężar powłoki z siatki na m²: 65 g
  • Wyściółka: Poliester 100%
  • Ciężar powłoki wyściółki na m²: 310 g
  • Zmywalne przy: 30°C
  • Instrukcje ostrożności: Nie wybielać, Nie suszyć w suszarce bębnowej, Prasowanie w niskiej temperaturze, Nie czyścić chemicznie

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 16

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Kolor Rozmiar Materiał Ciężar powłoki z siatki na m² Ilość OP
Cena/OP
M411211002
Czarny L 100% poliester 65 g
1 szt.
M411211006
Czarny 4XL 100% poliester 65 g
1 szt.
M411211005
Czarny 3XL 100% poliester 65 g
1 szt.
M411211004
Czarny XXL 100% poliester 65 g
1 szt.
M411211000
Czarny S 100% poliester 65 g
1 szt.
M411211001
Czarny M 100% poliester 65 g
1 szt.
M411211003
Czarny XL 100% poliester 65 g
1 szt.
M411211010
Czarny XS 100% poliester 65 g
1 szt.
M411238005
Morski 3XL 100% poliester 65 g
1 szt.
M411238002
Morski L 100% poliester 65 g
1 szt.
M411238000
Morski S 100% poliester 65 g
1 szt.
M411238004
Morski XXL 100% poliester 65 g
1 szt.
M411238010
Morski XS 100% poliester 65 g
1 szt.
M411238001
Morski M 100% poliester 65 g
1 szt.
M411238003
Morski XL 100% poliester 65 g
1 szt.
M411238006
Morski 4XL 100% poliester 65 g