Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nitonakrętki, łeb płasko soczewkowy, szczypce, zestaw
505 sztuk w kufrze narzędziowym 4.4.1. Nitonakrętki, łeb płasko soczewkowy, M3-M6, aluminium
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zestaw 505 szt.
- 1 × szczypce do nitonakrętek
- Po 1 trzpieniu gwintowanym każdego rodzaju: M3 / M4 / M5 / M6
- 100 nitonakrętek M3 (0,3–2,0 mm)
- 100 nitonakrętek M4 (3,0–4,5 mm)
- 100 nitonakrętek M5 (3,0–5,5 mm)
- 100 nitonakrętek M6 (0,5–3,0 mm)
- 100 nitonakrętek M6 (3,0-5,5 mm)
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!