Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nitownica pneumatyczna do nitów zrywalnych PNG 122
Praktyczna, niewielka nitownica wykorzystująca sprężone powietrze do obsługi nitów zrywalnych z regulowanym wykrętakiem trzpieni nitów aktywowanym przez blokowany suwak.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Opatentowany system szczęk chwytnych
- Znacznie przedłuża okres eksploatacji szczęk zaciskowych.
- Bezpieczny, bezślizgowy chwyt sworzni nitów.
Minimalne zużycie sprężonego powietrza
Dwukrotne wykorzystanie sprężonego powietrza do ustawienia nitów i usunięcia pozostałej części trzpienia.
Zapobiega przeciążeniom
Zawór przeciążeniowy
Łatwa obsługa
Niski poziom wibracji, dźwiękoszczelna
Nie powoduje wychłodzenia rąk
Gumowany uchwyt
Czysta praca
Zbiornik na trzpienie ze zintegrowanym mechanizmem bezpieczeństwa
Brak wylotu powietrza w obszarze roboczym
Obracana osłona powietrzna
Umożliwia osadzanie nitów zrywalnych o średnicy 2,4–6,4 mm, wykonanych z dowolnego materiału. Dodatkowo osadzanie blokowych nitów zrywalnych o średnicy 6,5 mm – wszystkie materiały (tylko w połączeniu z odpowiednią dyszą).
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!