Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Nitownica pneumatyczna do nitonakrętek PEG 312
Nitownica pneumatyczna do nitonakrętek PEG 312 - 1
Nitownica pneumatyczna do nitonakrętek PEG 312 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nitownica pneumatyczna do nitonakrętek PEG 312

Najmniejsza i najlżejsza nitownica pneumatyczna, która umożliwia łatwe i szybkie osadzanie nitonakrętek z aluminium, stali i stali nierdzewnej o średnicy M3-M12

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Szybka wymiana trzpieni gwintowanych bez użycia narzędzi


System szybkomocujący



Łatwa regulacja skoku


z czytelną skalą



Łatwa obsługa


Nowoczesna, lekka konstrukcja



Brak konieczności przełączania


Automatyczny system wkręcania i wykręcania nitonakrętek



Odpowiednia do pracy stacjonarnej


Zaczep do zawieszania



Bez skręcania węża pneumatycznego


Opcja wyłączenia zasilania powietrzem w zakresie 360°



Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem


Dodatkowy przycisk zwalniania wiertła z tyłu obudowy

Uwaga
  • Trzpienie gwintowane i przystawki nie są objęte zakresem dostawy

  • Do osadzania nitonakrętek ze stali nierdzewnej o średnicy do M10