Składana noga stołowa
Składana noga stołowa - 1
Składana noga stołowa - 2
Składana noga stołowa - 3
Składana noga stołowa - 4
Składana noga stołowa - 5
Składana noga stołowa - 6

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Składana noga stołowa

Mechanizm składania zapewniający optymalne wykorzystanie przestrzeni

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Mechanizm składania


  • Możliwość składania nóg stołowych bez użycia narzędzi

  • Łatwy montaż

  • Optymalne wykorzystanie przestrzeni


Zakres regulacji +30 mm


Szybka i elastyczna regulacja wysokości



Nośność 100 kg


Duża stabilność



Zakres dostawy:


  • 1 x noga stołowa

  • 1 x płyta montażowa, zamontowana

  • 1 x zestaw śrub montażowych

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!