Nóżki do mebli kuchennych typ EC

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nóżki do mebli kuchennych typ EC
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
• wykonanie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
• wysoka wytrzymałość
• obciążenie nogi:
- na wysokości nominalnej 300 kg
- po całkowitym rozkręceniu wartość graniczna obciążenia
wynosi 290 kg
• szeroki zakres regulacji
• wypłaszczony gwint stabilnie zachowuje ustawienia po
regulacji
• podstawa nogi przykręcana do wieńca, wyposażona w
wysuniętą podporę ścianki bocznej
• znaczniki wysokości nominalnej ułatwiają poziomowanie
mebla
• główne otwory mocujące w odstępie 32mm
• UWAGA! Należy zamówić wybraną nogę oraz adapter do przykręcania.