Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Nóżki meblowe regulowanej wysokości, typ K
Nóżki meblowe regulowanej wysokości, typ K - 1
Nóżki meblowe regulowanej wysokości, typ K - 2
Nóżki meblowe regulowanej wysokości, typ K - 3
Nóżki meblowe regulowanej wysokości, typ K - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nóżki meblowe regulowanej wysokości, typ K

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Mocowanie narzędzia, dostosowane do łącznika systemowego SV30


  • Można regulować za pomocą złącza

  • Brak konieczności oddzielnego wiercenia w podstawie szafki


Śruba regulacyjna M8 x 60, ocynkowana, z gniazdem sześciokątnym 4 mm


  • Nośność: 150 kg

  • Niezawodne mocowanie narzędzi i przenoszenie siły


Płytka 30 mm, ruchoma, z plastikową pokrywą zabezpieczającą 32 mm, czarna


  • Łatwa regulacja

  • Ochrona pokrycia podłogi

  • Dyskretny wygląd z ciemnymi łączeniami


Poliamidowa obudowa z wkładaną stalową nakrętką


  • Efektywne mocowanie za pomocą układu otworów 32 mm

  • Długotrwała, niezawodna nośność

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!