Krążek szlifierski z włókniny nylonowej
Krążek szlifierski z włókniny nylonowej - 1
Krążek szlifierski z włókniny nylonowej - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Krążek szlifierski z włókniny nylonowej

Z płytą z tkaniny. Czyszczenie szwów spawalniczych, powierzchnie metalowe, drewno i tworzywa sztuczne.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Elastyczna włóknina czyszcząco-ścierna o gruboziarnistej strukturze, wykonana ze specjalnej kombinacji włókien syntetycznych i równomiernie osadzonych ziaren ściernych (węglik krzemu).



Struktura i właściwości:


  • elastyczna, otwarta struktura włókniny

Idealnie dopasowuje się do kształtu obrabianego przedmiotu i zapewnia optymalny kontakt z powierzchnią.


Minimalne zatykanie przez pył powierzchniowy


Jednorodne, powtarzalne wyniki szlifowania


Zmniejszone nagrzewanie - niskie temperatury szlifowania


  • Ciągła dostępność ostrych ziaren ściernych

Jednolite i stałe efekty pracy oraz czysta, pozbawiona osadu powierzchnia


  • Łatwe dostosowywanie mocy szlifowania

Mniejsze ryzyko uszkodzenia powierzchni obrabianego przedmiotu lub usunięcia zbyt dużej ilości materiału


  • Nie zawiera metali podanych na korozję

Bez zanieczyszczenia powierzchni materiału



Do stosowania z wiertarkami elektrycznymi, szlifierkami prostymi wałkami giętkimi



Plastikowe kołnierze podporowe można odłamywać stopniowo



Do bezpośredniego montażu na szlifierkach kątowych


Nie są wymagane dodatkowe stopy szlifierskie



Średnica 150 mm do użytku ze szlifierkami kątowymi 180 mm

Uwaga

Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy:


Nie wolno przekraczać maksymalnej prędkości.


Pracować, wyłącznie stosując odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, rękawice, ochrona słuchu itp.


Uwaga: Włókniny szlifierskie przeznaczone do czyszczenia zgrubnego nie nadają się do szlifowania krawędzi. Dlatego należy szlifować wzdłuż krawędzi materiału, a nie po niej!


Przestrzegać instrukcji obsługi.