O-ring, metryczny, asortyment, bez opakowania 1050 elementów w kasecie systemowej 4.4.1.
O-ring, metryczny, asortyment, bez opakowania 1050 elementów w kasecie systemowej 4.4.1. - 1
O-ring, metryczny, asortyment, bez opakowania 1050 elementów w kasecie systemowej 4.4.1. - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

O-ring, metryczny, asortyment, bez opakowania 1050 elementów w kasecie systemowej 4.4.1.

O-ring metryczny, NBR 70, śred. 3-24 MM
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
  • Asortyment bez kasety do bezpośredniego użytku w istniejących skrzyniach, regałach i wyposażeniu wnętrza pojazdów w systemie ORSY o wymiarach 4.4.1

  • NBR jest oznaczeniem chemicznym: kauczuk nitrylowo-butadienowy (marki, np. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Odporność na działanie temperatury: od -30°C do +100°C

  • Tolerancje wymiarowe zgodne z DIN ISO 3601-1 B (norma branżowa)