Obejma do rur TIPP® Robust
Obejma do rur TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 1
Obejma do rur TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Obejma do rur TIPP® Robust

Ścisk skręcany z dwiema śrubami spełniający większe wymagania w zakresie obciążalności w instalacjach grzewczych, hydraulicznych, zakładowych, maszynowych oraz rurociągowych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 25
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
Dwie śruby ustalające


Lepsze dostosowanie do tolerancji wymiarów rury



Śruba ustalająca ze śrubą samoblokującą


Śruba zabezpieczona przed wypadnięciem



Przycięta klapka blokująca (do zakresu naprężenia 196–203 mm)


Większy kąt otwarcia ułatwia wstawienie rury



Wkładka kauczukowa


  • Zgodna z DIN 4109

  • Odporna na działanie ozonu zgodnie z normą DIN 53509-1 lub ISO 1431/1

  • Odporność na starzenie zgodna z normą DIN 53508

  • Brak odporności na oleje, smary i paliwa


Certyfikat Cradle to Cradle®


  • Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia

  • Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
Uwaga

Podano wymiary najmniejszej możliwej średnicy rury dla poszczególnych rozmiarów obejm.