Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Obejma do rur TIPP® Robust
Ścisk skręcany z dwiema śrubami spełniający większe wymagania w zakresie obciążalności w instalacjach grzewczych, hydraulicznych, zakładowych, maszynowych oraz rurociągowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dwie śruby ustalające
Lepsze dostosowanie do tolerancji wymiarów rury
Śruba ustalająca ze śrubą samoblokującą
Śruba zabezpieczona przed wypadnięciem
Przycięta klapka blokująca (do zakresu naprężenia 196–203 mm)
Większy kąt otwarcia ułatwia wstawienie rury
Wkładka kauczukowa
- Zgodna z DIN 4109
- Odporna na działanie ozonu zgodnie z normą DIN 53509-1 lub ISO 1431/1
- Odporność na starzenie zgodna z normą DIN 53508
- Brak odporności na oleje, smary i paliwa
Certyfikat Cradle to Cradle®
- Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia
- Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
Podano wymiary najmniejszej możliwej średnicy rury dla poszczególnych rozmiarów obejm.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!