Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Obejma do rur TIPP® Robust
Obejma do rur TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 1
Obejma do rur TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Obejma do rur TIPP® Robust

Ścisk skręcany z dwiema śrubami spełniający większe wymagania w zakresie obciążalności w instalacjach grzewczych, hydraulicznych, zakładowych, maszynowych oraz rurociągowych

  • Materiał: Stal
  • Odporność temperaturowa min./maks.: -30 do 100 °C
  • Sprawdzone pod kątem niepalności: Tak
  • Materiał izolacji akustycznej: EPDM – kauczuk syntetyczny (terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy)
  • Odporne na promieniowanie UV: Tak
  • Nie zawiera halogenu: Tak
  • Odporność na: Roztwory alkoholi, Procesy starzenia, Ozon, Rozcieńczone kwasy i ługi
  • Nie zawiera chloru: Tak
  • Nie zawiera silikonu: Tak
  • Powłoka: Cynkowana, biała
  • Rodzaj gwintu: M
  • DIN: 4109

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 25

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Min./maks. zakres zacisku Długość Gwint przyłączeniowy Szerokość taśmy metalowej Ilość OP
Cena/OP
0543210018
14-18 mm 69 mm M8 x M10 25 mm
50 szt.
0543210028
24-28 mm 80 mm M8 x M10 25 mm
50 szt.
0543210023
19-23 mm 74,5 mm M8 x M10 25 mm
50 szt.
0543210052
47-52 mm 105 mm M10 x M12 25 mm
20 szt.
0543210033
29-33 mm 85 mm M8 x M10 25 mm
50 szt.
0543210106
100-106 mm 160 mm M10 x M12 30 mm
20 szt.
0543210058
53-58 mm 111 mm M10 x M12 25 mm
20 szt.
0543210145
138-145 mm 199 mm M10 x M12 30 mm
20 szt.
0543210194
188-194 mm 248,5 mm M10 x M12 30 mm
10 szt.
0543210171
165-171 mm 225 mm M10 x M12 30 mm
20 szt.
0543210162
156-162 mm 216 mm M10 x M12 30 mm
20 szt.
0543210225
219-225 mm 306 mm M10 x M12 40 mm
10 szt.
0543210214
205-214 mm 295 mm M10 x M12 40 mm
10 szt.
0543210250
244-250 mm 331 mm M10 x M12 40 mm
10 szt.
0543210273
267-273 mm 354 mm M10 x M12 40 mm
10 szt.
0543210304
297-304 mm 385 mm M10 x M12 40 mm
10 szt.
0543210328
320-328 mm 409 mm M10 x M12 40 mm
10 szt.
0543210045
40-45 mm 97,5 mm M10 x M12 25 mm
20 szt.
0543210065
60-65 mm 118 mm M10 x M12 25 mm
20 szt.
0543210078
73-78 mm 131,5 mm M10 x M12 30 mm
20 szt.
0543210129
124-129 mm 183 mm M10 x M12 30 mm
20 szt.
0543210093
88-93 mm 147 mm M10 x M12 30 mm
20 szt.
0543210203
196-203 mm 257,5 mm M10 x M12 30 mm
10 szt.
0543210085
79-85 mm 138,5 mm M10 x M12 30 mm
20 szt.
0543210185
175-185 mm 240,5 mm M10 x M12 30 mm
10 szt.
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
Dwie śruby ustalające


Lepsze dostosowanie do tolerancji wymiarów rury



Śruba ustalająca ze śrubą samoblokującą


Śruba zabezpieczona przed wypadnięciem



Przycięta klapka blokująca (do zakresu naprężenia 196–203 mm)


Większy kąt otwarcia ułatwia wstawienie rury



Wkładka kauczukowa


  • Zgodna z DIN 4109

  • Odporna na działanie ozonu zgodnie z normą DIN 53509-1 lub ISO 1431/1

  • Odporność na starzenie zgodna z normą DIN 53508

  • Brak odporności na oleje, smary i paliwa


Certyfikat Cradle to Cradle®


  • Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia

  • Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
Uwaga

Podano wymiary najmniejszej możliwej średnicy rury dla poszczególnych rozmiarów obejm.