Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Obejma do rur TIPP® Smartlock 2 GS
Obejma do rur TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - 1
Obejma do rur TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - 2
Obejma do rur TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - 3
Obejma do rur TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - 4
Obejma do rur TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS - 5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Obejma do rur TIPP® Smartlock 2 GS

Z wyjątkowo szybkim zamknięciem Würth umożliwiającym bezpieczny i szybki montaż

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 22
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
Dwie śruby ustalające poprawiają dostosowanie do wymiarów rur


Obejmę do rur można otworzyć szeroko, co zapewnia szybkie i łatwe wkładanie rury, zwłaszcza podczas pracy nad głową



Wycięcia ustalające po obu stronach, aby zapobiec gubieniu śrub



Śruby ustalające z łbem sześciokątnym (10 mm) i dodatkowym napędem wewnętrznym


Do zakresu mocowania 26–28 mm M6 x 25 mm, wszystkie pozostałe wymiary M6 x 30 mm



Kauczuk profilowy, doskonałe właściwości ślizgowe rur podczas wstępnego montażu


Klasa pożarowa B2 nie tworzy płonących kropli



Połączenie nakrętkami kombinowanymi M8/M10, 13 mm, przyspawanymi w 4 punktach



Izolacja akustyczna zgodna z DIN 4109



Certyfikat Cradle to Cradle®


  • Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia

  • Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB