Obejma do rur TIPP® Heavy-duty
Obejma do rur TIPP<SUP>®</SUP> Heavy-duty - 1
Obejma do rur TIPP<SUP>®</SUP> Heavy-duty - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Obejma do rur TIPP® Heavy-duty

Ścisk skręcany z dwiema śrubami

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 17
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
Dwie śruby ustalające poprawiają dostosowanie do wymiarów rur


Obejmę do rur można otworzyć szeroko, co zapewnia szybkie i łatwe wkładanie rur, zwłaszcza podczas pracy nad głową.



Optymalna ochrona przed poślizgiem


Ze wstępnie zamontowaną wkładką kauczukową



Wkładka kauczukowa


  • Odporna na działanie ozonu zgodnie z normą DIN 53509-1 lub ISO 1431/1

  • Odporność na starzenie zgodna z normą DIN 53508

  • Brak odporności na oleje, smary i paliwa


Certyfikat Cradle to Cradle®


  • Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia

  • Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
Uwaga

Art. nr 0543215175, 0543215275 i 0543215310 na zamówienie, maks. czas dostawy 5 tygodni.