Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Obejma do rur TIPP® stal nierdzewna A4
Obejma do rur  TIPP<SUP>®</SUP> stal nierdzewna A4 - 1
Obejma do rur  TIPP<SUP>®</SUP> stal nierdzewna A4 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Obejma do rur TIPP® stal nierdzewna A4

Dwuczęściowa obejma do rur do montażu rurociągów w dowolnych systemach technicznych o znacznych wymaganiach dotyczących obciążenia

  • Materiał: Stal szlachetna A4, 1.4401
  • Odporność temperaturowa min./maks.: -50 do 110 °C
  • Nie zawiera halogenu: Tak
  • Nie zawiera silikonu: Tak
  • Powłoka: Bez osłony

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 18

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Min./maks. zakres zacisku Długość Gwint przyłączeniowy Szerokość taśmy metalowej Ilość OP
Cena/OP
0865208015
12-15 mm 57,5 mm M8 20 mm
25 szt.
0865208025
20-25 mm 67 mm M8 20 mm
25 szt.
0865208030
25-30 mm 72,3 mm M8 20 mm
25 szt.
0865208037
31-37 mm 79,3 mm M8 20 mm
25 szt.
0865208044
37-44 mm 86 mm M8 20 mm
25 szt.
0865208052
45-52 mm 94,3 mm M8 20 mm
25 szt.
0865208065
59-65 mm 108,6 mm M8 20 mm
25 szt.
0865208074
67-74 mm 124 mm M10 25 mm
10 szt.
0865208080
74-80 mm 130,5 mm M10 25 mm
10 szt.
0865208092
82-92 mm 141,5 mm M10 25 mm
10 szt.
0865208102
90-102 mm 151 mm M10 25 mm
10 szt.
0865208118
108-118 mm 168 mm M10 25 mm
10 szt.
0865208142
132-142 mm 193 mm M10 25 mm
10 szt.
0865208169
159-169 mm 220 mm M10 25 mm
10 szt.
0865208205
201-205 mm 261 mm M16 30 mm
1 szt.
0865208214
206-214 mm 269,5 mm M16 30 mm
1 szt.
0865208225
215-225 mm 280 mm M16 30 mm
1 szt.
0865208257
250-257 mm 313 mm M16 30 mm
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
Certyfikat Cradle to Cradle®


  • Modernizacja budynku przy użyciu materiałów niestanowiących zagrożenia

  • Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodna z LEED®, BREEAM® i DGNB
Uwaga

Wkładka kauczukowa: Nie nadaje się do kontaktu z żywnością.