Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Pętla rurowa Tipp® VDS — C2C
Pętla rurowa Tipp<SUP>®</SUP> VDS — C2C - 1
Pętla rurowa Tipp<SUP>®</SUP> VDS — C2C - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Pętla rurowa Tipp® VDS — C2C

Do mocowania linii tryskaczy w stałych wodnych systemach gaśniczych zgodnie z wytycznymi VdS

  • Szerokość: 10 mm
  • Powłoka: Cynkowana, biała
  • Norma EN: 1661, 10327
  • Materiał: Stal

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Gwint przyłączeniowy Długość Średnica wewnętrzna Zakres zacisku w calach Ilość OP
Cena/OP
0543517033
M8 82 mm 34 mm 1 in
50 szt.
0543517076
M10 136 mm 77 mm 2 1/2 in
25 szt.
0543517060
M8 109,5 mm 61 mm 2 in
50 szt.
0543517061
M10 109,5 mm 61 mm 2 in
50 szt.
0543517043
M10 86,5 mm 43 mm 1 1/4 in
50 szt.
0543517034
M10 82 mm 34 mm 1 in
50 szt.
0543517049
M10 94,5 mm 49 mm 1 1/2 in
50 szt.
0543517108
M10 167,5 mm 110 mm
25 szt.
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
Nr art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Certyfikat Cradle to Cradle®


  • Modernizacja budynku z użyciem materiałów innych niż niebezpieczne

  • Szeroka gama zastosowań w budownictwie ekologicznym, certyfikacja zgodnie z przepisami LEED®, BREEAM® i DGNT

Certyfikat Vds nr: G 4021036