Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Obejma z trzpieniem przegubowym W1

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Obejma z trzpieniem przegubowym W1

For hoses with a high level of hardness or inserts made of metal or plastic

  • Materiał opaski: Stal
  • Powierzchnia opaski zaciskowej: Ocynkowane
  • Materiał śruby: Stal
  • Powierzchnia śruby: Ocynkowane
  • Zgodne z ROHS: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 25

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Min./maks. zakres zacisku Szerokość taśmy Rozmiar klucza Moment dokręcania Ilość OP
Cena/OP
0537130145
140-150 mm 30 mm 30 mm
10 szt.
0537130156
150-162 mm 30 mm 30 mm
5 szt.
0537120088
85-91 mm 20 mm 10 mm
10 szt.
0537120045
43-47 mm 20 mm 10 mm 10 Nm
15 szt.
0537120053
51-55 mm 20 mm 10 mm 10 Nm
15 szt.
0537120049
47-51 mm 20 mm 10 mm 10 Nm
15 szt.
0537125076
73-79 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
10 szt.
0537125082
79-85 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
10 szt.
0537120057
55-59 mm 20 mm 10 mm 10 Nm
15 szt.
0537125101
97-104 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
6 szt.
0537125088
85-91 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
8 szt.
0537125094
91-97 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
6 szt.
0537125108
104-112 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
6 szt.
0537125117
112-121 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
6 szt.
0537125126
121-130 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
6 szt.
0537120066
63-68 mm 20 mm 10 mm 10 Nm
15 szt.
0537120061
59-63 mm 20 mm 10 mm 10 Nm
15 szt.
0537125071
68-73 mm 25 mm 13 mm 20 Nm
10 szt.
0537118020
19-21 mm 18 mm 10 mm 8 Nm
0537118024
23-25 mm 18 mm 10 mm 8 Nm
20 szt.
0537118030
29-31 mm 18 mm 8 mm 8 Nm
20 szt.
0537118026
25-27 mm 18 mm 8 mm 8 Nm
20 szt.
0537118036
34-37 mm 18 mm 8 mm 8 Nm
20 szt.
0537118042
40-43 mm 18 mm 8 mm 8 Nm
0537118033
31-34 mm 18 mm 8 mm 8 Nm
20 szt.