Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Obejma z trzpieniem przegubowym W5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Obejma z trzpieniem przegubowym W5

  • Materiał opaski: Stal szlachetna A5
  • Powierzchnia opaski zaciskowej: Bez pokrycia
  • Materiał śruby: Stal szlachetna A5
  • Powierzchnia śruby: Bez pokrycia
  • Min./maks. zakres zacisku: 68-73 mm
  • Szerokość taśmy: 25 mm
  • Rodzaj napędu: Gniazdo sześciokątne
  • Rozmiar klucza: 13 mm
  • Moment dokręcania: 20 Nm
  • Normy: DIN 3017
  • Zgodne z ROHS: Tak
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
Nr art. Materiał opaski Powierzchnia opaski zaciskowej Materiał śruby Powierzchnia śruby Ilość OP
Cena/OP
0537325071
Stal szlachetna A5 Bez pokrycia Stal szlachetna A5 Bez pokrycia
6 szt.