Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Obejma zaciskowa do przewodów ABA Nova, W5
Zacisk z dużą, równomiernie rozłożoną siłą mocowania.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Obudowa napędu ślimakowego z bardzo krótkim siodełkiem
- Szczególnie odpowiednia do węży o mniejszej średnicy
- Szwedzka stal o wysokiej jakości
- Z walcowaną krawędzią paska i gładką wewnętrzną krawędzią zapewniającą połączenie chroniące przewód przed uszkodzeniem
- Mechanicznie blokowana bez punktów spawania
- Zgodność z normami DIN 3017 i SS 2298
- Śruba sześciokątna rowkowana, 7 mm
- Szerokość paska: 9 mm
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!