Obejma sprężynująca Oszczędność miejsca
Obejma sprężynująca Oszczędność miejsca - 1
Obejma sprężynująca Oszczędność miejsca - 2
Obejma sprężynująca Oszczędność miejsca - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Obejma sprężynująca Oszczędność miejsca

Stal sprężynowa, cynkowana płatkowo

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 13
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
Do miejsc o ograniczonej przestrzeni



Duża elastyczność


Możliwość wielokrotnej regulacji odpowiednio do zmieniających się warunków w zakresie przewodów i wsporników dzięki zastosowaniu utwardzonej stali sprężystej.



Stała, równomiernie rozłożona siła zacisku


Stałe uszczelnienie bez wycieków w temperaturze od -40°C do 180°C bez jakichkolwiek uszkodzeń połączenia między przewodem i wspornikiem.



Łatwy, szybki i niezawodny montaż


Jeszcze krótszy czas montażu dzięki zastosowaniu taśmy sprężystej z wygodnym klipsem.



Swoboda wykonywania czynności konserwacyjnych


Ponowne dociąganie połączenia nie jest wymagane.



Ekologiczne zabezpieczenie powierzchni


  • Produkt spełnia wymagania dyrektywy UE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

  • Powłoka z lameli cynkowych bez chromianów zapewniająca doskonałą odporność na środki chemiczne i korozję, na poziomie podobnym do stali nierdzewnej.


Możliwość ponownego użycia


Brak utraty sprężystości po ponownym wykorzystaniu