Obejma zaciskowa do przewodów ABA Nova, W1

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Obejma zaciskowa do przewodów ABA Nova, W1

Zaciskać z dużą, równomiernie rozłożoną siłą.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 13
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
  • Obudowa napędu ślimakowego z bardzo krótkim siodełkiem

  • Szczególnie odpowiednia do węży o mniejszej średnicy

  • Stal szwedzka

  • Z walcowaną krawędzią paska i gładką wewnętrzną krawędzią zapewniającą połączenie chroniące przewód przed uszkodzeniem

  • Blokada mechaniczna bez punktów spawania

  • Zgodność z normami DIN 3017 i SS 2298

  • Śruba sześciokątna rowkowana, 7 mm

  • Szerokość paska: 9 mm