Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Obrotowy pierścień wciągarki QC 10
Nakręcany, obrotowy punkt mocowania do podnoszenia ciężkich ładunków, które muszą być obracane.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Współczynnik bezpieczeństwa 4 we wszystkich kierunkach obciążenia
- Obrót o 360° – końcówka oczkowa 180°, samonastawna, uchylna
- Łożyska kulkowe ułatwiają wyrównanie obciążenia
- Testowany pod kątem pęknięć do 100%
- Klasa jakości 10
- W kolorze RAL 3022
- Odpowiedni do bezpiecznego podnoszenia zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
- Zaprojektowane, przetestowane i certyfikowane zgodnie z GS-OA 15-04-EN 1677
- Zaprojektowane do 20 000 zmian obciążeń
Nie jest przeznaczony do ciągłego obracania pod obciążeniem. Przy naprężeniu osiowym dopuszczalne jest odchylenie +/-5° z redukcją nośności o 10%.
Maks. nośność | |
5162 510 18 | 0,5 t |
5162 512 18 | 0,7 t |
5162 514 20 | 1 t |
5162 516 20 | 1,4 t |
5162 520 30 | 1,7 t |
5162 524 30 | 1,7 t |
5162 520 301 | 2,5 t |
5162 524 301 | 4 t |
5162 530 351 | 4 t |
5162 530 35 | 6,7 t |
5162 530 45 | 8 t |
5162 536 54 | 10 t |
5162 542 63 | 12,5 t |
5162 545 60 | 12,5 t |
5162 548 72 | 12,5 t |
5162 545 601 | 16 t |
5162 548 60 | 17 t |
5162 556 78 | 18 t |
5162 564 96 | 28 t |
5162 572 108 | 31,5 t |
5162 580 120 | 35 t |
5162 590 135 | 40 t |
- Odpowiedni do bezpiecznego podnoszenia zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE.
- Zaprojektowane, przetestowane i certyfikowane zgodnie z GS-OA 15-04-EN 1677
- Zaprojektowane do 20 000 zmian obciążeń
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!