Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Obrotowy wózek lakierniczy
Ruchomy i bardzo wytrzymały obrotowy wózek lakierniczy do bezpiecznego lakierowania zdemontowanych części, w tym w kabinie lakierniczej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bardzo duże i odporne na ciepło koła
ułatwiają manewrowanie na kratkach
Proste lakierowanie części z każdej strony
- Możliwość regulacji obrotu o 360°, blokowanie pozycji przy użyciu pedału
- 4 ramiona podporowe pedału i dodatkowe 2 ramiona do zderzaków
- Płynna regulacja ramion podporowych do mocowania zaciskowego
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!