Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Obuwie ochronne, FLEXITEC® Trek S3
Podeszwa gumowa odporna na wysokie temperatury i przetarcie, specjalnie profilowana w celu zapewnienia doskonałej przyczepności.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Podnoski z tworzywa chroniące palce
Podeszwa z warstwą tekstylną chroniącą przed przebiciem
Wytrzymałe wzmocnienie dodatkowe w obszarze palców
Wyściółka z tkaniny szybkoschnącej, wkładki wyjmowane
Wkładki wewnętrzne amortyzujące PU
Podeszwa zewnętrzna gumowa HRO, odporna na wysokie temperatury i przetarcie, specjalnie profilowana w celu zapewnienia doskonałej przyczepności
Podeszwy HRO wytrzymują ekspozycję na temperatury do 300°C w czasie do 60 sekund bez topienia się.
Waga w rozmiarze 42: ok. 720 g/but
Klasa bezpieczeństwa S3:
Obszar pięty zamknięty, antystatyczny, absorbujący energię, absorpcja energii do 200 J w obszarze ochronnym palców, podeszwa zewnętrzna odporna na olej i benzynę, podeszwa odporna na przebicie, materiał hydrofobowy (nie wodoszczelny)
Zalecane zastosowania:
- Ogrodnictwo i architektura krajobrazu
- Inżynieria budowlana
- Ogólne zastosowania przemysłowe
- Architektura wnętrz
- Warsztaty samochodowe
- Magazyny/logistyka
- Instalacje sanitarne
- Budowa konstrukcji stalowych i z metali lekkich
- Prace stolarskie/ciesielskie
Możliwe zastosowania:
- Prace elektryczne (napięcie < 1000 V)
- Montaż systemów ogrzewania i wentylacji
- Rolnictwo i leśnictwo
- Przemysł mechaniczny
- Prace drogowe
- Tynkowanie
- Budownictwo lądowe i wodne
- Montaż płyt gipsowo-kartonowych
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!