Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Buty ochronne Oversize S3
Buty ochronne Oversize S3 - 1
Buty ochronne Oversize S3 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Buty ochronne Oversize S3

Buty ochronne w dużych rozmiarach. Imponujące, doskonale dopasowane buty ochronne. Wyściółka zapobiega powstawaniu odcisków.

  • Kolor: Czarny
  • Materiał wierzchni butów: Skóra bydlęca
  • Kategoria bezpieczeństwa: S3
  • Normy: ISO 20345, SRA
  • Oznaczenie typu: Boots
  • Szerokość stopy: 13 (komfortowa szerokość buta ochronnego)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar Kolor Materiał wierzchni butów Kategoria bezpieczeństwa Ilość OP
Cena/OP
M422105049
49 Czarny Skóra bydlęca S3
1 szt.
M422105050
50 Czarny Skóra bydlęca S3
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
  • Oddychająca naturalna skóra wierzchowa bydlęca

  • Wewnętrzna wyściółka tekstylna

  • Stalowy podnosek ochronny, tkanina odporna na pęknięcia

  • Antypoślizgowa podeszwa z poliuretanu SRA o zwiększonej szerokości 13 (bardzo szeroki krój)

  • Waga ok. 910 g buta w rozmiarze 50