Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Gumowe buty ochronne Dunlop Purofort Professional S5

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Gumowe buty ochronne Dunlop Purofort Professional S5

Ultralekkie buty PU z certyfikatem EN ISO 20345:2011. Komfort i bezpieczeństwo pracy.

  • Kolor: Ciemnozielony
  • Materiał wierzchni butów: PU
  • Materiał: Poliuretan
  • Kategoria bezpieczeństwa: S5
  • Normy: ISO 20345, SRA
  • ISO: 20345
  • Inna norma: SRA
  • Wysokość wałka: 38 cm
  • Oznaczenie typu: Boots

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Rozmiar Kolor Materiał wierzchni butów Materiał Ilość OP
Cena/OP
M423012042
42 Ciemnozielony PU Poliuretan
1 szt.
M423012043
43 Ciemnozielony PU Poliuretan
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
  • Buty PU, izolowane termicznie do -20°C, podszewka antybakteryjna

  • Stalowe podnoski ochronne, stalowe zabezpieczenie antyprzebiciowe

  • Zewnętrzna podeszwa antypoślizgowa SRA

  • Odporne na specjalne oleje, benzynę i kwasy

  • Wysokość cholewki 38 cm

  • Waga ok. 845 g buta w rozmiarze 42