Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Obuwie robocze specjalistyczne

Najpopularniejsze produkty w kategorii Obuwie robocze specjalistyczne

Obuwie robocze specjalistyczne

Dostępne w naszym sklepie internetowym specjalistyczne obuwie robocze zapewnia bezpieczeństwo w miejscu pracy i chroni przed urazami. W asortymencie można znaleźć buty spełniające normy ISO 20345, SRC, HRO w trzech kategoriach bezpieczeństwa: O1, O2 i S3. Szeroki zakres rozmiarów – od 33 do 48 – pozwoli dobrać obuwie odpowiednie dla większości osób.

Obuwie robocze bez podnoska – klasy O1 i O2

Komfortowe, lekkie i modne obuwie zawodowe z podeszwą antypoślizgową to idealny wybór do codziennego użytku. Asortyment naszej firmy obejmuje półbuty klasy O1 o zabudowanej, absorbującej energię pięcie, antyelektrostatycznej podeszwie oraz odporności na węglowodory i olej napędowy, których materiałem wierzchnim jest welur. Obuwie zawodowe klasy O2, pokryte mikrofibrą, dodatkowo nie przepuszcza wody.

Obuwie za kostkę i dziecięce

Obuwie zawodowe klasy O2 o konstrukcji trzewików o powierzchni wykonanej z mikrofibry. Buty sięgają za kostkę, przez co chronią staw skokowy, a jednocześnie są ultralekkie, gwarantują optymalną amortyzację stopy i zapewniają wysoką odporność na poślizg na różnych powierzchniach.

W ofercie Würth są również buty, które mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. Obuwie ochronne dziecięce to półbuty o niskim kroju, z materiałami odblaskowymi, zaprojektowane specjalnie dla dzieci. Gwarancją wygody najmłodszych użytkowników są zapięcia na rzep.

Obuwie dla dekarzy

Asortyment naszego sklepu internetowego obejmuje także obuwie ochronne dla dekarzy z podeszwami odpornymi na wysokie temperatury. Buty dekarskie z oferty Würth wykonane zostały z oddychającej skóry licowej z wyściółką wewnętrzną z tkaniny oraz gumową podeszwą antypoślizgową SRC. Posiadają kategorię bezpieczeństwa S3, co oznacza między innymi odporność podeszwy na przebicie, stalowe podnoski chroniące palce i absorpcję energii w części piętowej, a także odporność na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne.