Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Profil do ochrony krawędzi
Solidna ochrona krawędzi do systemu mocowania Spannfix
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Możliwość ponownego wykorzystania
- Chroni ładunek przed uszkodzeniem oraz poliestrowe pasy przed ostrymi krawędziami
- Produkt odporny na promienie UV i czynniki atmosferyczne
- Ładunki podatne na uderzenia mogą wymagać dodatkowego mocowania.
- Wytrzymałość pasów do 500 kg
- Zasady dotyczące określania wytrzymałości systemu
Waga zapakowanych przedmiotów/liczba zwojów pasa
500 kg/2
750 kg/3
1000 kg/4
1500 kg/5
Podczas mocowania produktów na powierzchni załadunku należy je odpowiednio zabezpieczyć przy użyciu mat antypoślizgowych i pasów mocujących.
Pasy poliestrowe Spannfix umożliwiają szybkie i bezpieczne mocowanie nawet dużych i ciężkich produktów (rur, rusztowań, drewna, kamienia, towarów na paletach itp.). Doskonałe również do łączenia wszystkich rodzajów towarów na powierzchni załadunku.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!