Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ochrona przed korozją w sprayu
Podatny na pełzanie, bezbarwny olej specjalny
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
Specjalny olej o małej lepkości o doskonałych właściwościach pełzania
- Chroni również trudno dostępne obszary
- Zapobiega powstawaniu korozji
Wszechstronne zastosowania – bardzo dobra zgodność materiałowa z różnymi powierzchniami, np. powierzchniami malowanymi, metalami i tworzywami sztucznymi.
Samozaciskowa folia ochronna, która nie wysycha w dotyku
- Zadrapania, odpryski kamieni itp. są ponownie automatycznie uszczelniane
- Brak miejsc, w które mogłyby wniknąć płyny
Oszczędność czasu i pieniędzy podczas użytkowania
Doskonała odporność na słoną wodę zgodnie z normą ASTM B117
Optymalna ochrona nawet w najtrudniejszych warunkach
Niniejsza informacja ma jedynie charakter rekomendacji opartej na naszym doświadczeniu. W razie konieczności należy wykonać próbę zgodności materiałów w niewidocznym miejscu.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do konserwacji narzędzi lub maszyn i osprzętu pojazdu, np. łańcuchów przeciwpoślizgowych lub bagażników dachowych. Środek może być wykorzystywany w trudno dostępnych miejscach komory silnika, na spawach nadwozia i nadkolach. Optymalne zabezpieczenie motocykli i rowerów, szczególnie gdy są przechowywane zimą. Doskonale nadaje się do wszystkich powierzchni części i złączek narażonych na silne działanie soli, np. w pobliżu wybrzeża lub na morzu. Silniki łodzi i osprzęt są optymalnie konserwowane.
Oczyścić i osuszyć powierzchnie, które mają zostać poddane zabiegowi. Następnie nanieść cienką warstwę sprayu chroniącego przed korozją. W celu optymalnego zabezpieczenia, powtarzać aplikację co 6 miesięcy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!