Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ochronniki słuchu W1/30

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ochronniki słuchu W1/30

With good insulation properties (SNR value 30 dB) and height-adjustable headband

  • Wartość tłumienia SNR: 30 dB
  • Wartość tłumienia L: 23 dB
  • Wartość tłumienia M: 28 dB
  • Wartość tłumienia H: 31 dB
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
Nr art. Wartość tłumienia SNR Wartość tłumienia L Wartość tłumienia M Wartość tłumienia H Ilość OP
Cena/OP
0899300351
30 dB 23 dB 28 dB 31 dB
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
Niezwykle płaskie, lekkie i wygodne



Teleskopowa regulacja wysokości indywidualnie do każdego rozmiaru głowy



Pałąk na głowę Napis odblaskowy



Masa: 195 gramów



Technologia Air Flow Control™:


Lepsza i stabilniejsza izolacja, zwłaszcza przy niskich częstotliwościach