Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Odbojnik do drzwi Typ O.
Odbojnik do drzwi Typ O.  - 1
Odbojnik do drzwi Typ O.  - 2

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Odbojnik do drzwi Typ O.

Z nasadką.

  • Oznaczenie typu: Type O
  • Przeznaczone do: Montaż podłogowy
  • Materiał: Tworzywo sztuczne
  • Kolor: Biały
  • Średnica: 26 mm
  • Wysokość: 29 mm
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
Nr art. Oznaczenie typu Przeznaczone do Materiał Kolor Ilość OP
Cena/OP
0686191295
Type O Montaż podłogowy Tworzywo sztuczne Biały
6 szt.
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
Zatrzymuje drzwi i chroni je przed uszkodzeniem.



Przykręcany odbojnik do drzwi.



Składa się z elementu podstawowego i nasadki


Śruba jest niewidoczna

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!