Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nawet mocno oblodzone szyby są szybko i skutecznie oczyszczane z lodu i szronu
- Bez pracochłonnego „skrobania” szyb
- Szybkie nakładanie
Chroni szyby przed ponownym oblodzeniem
Dobra widoczność, nawet jeśli wnętrze pojazdu nie osiągnęło jeszcze temperatury roboczej
Doskonała zgodność materiałowa
Brak negatywnego wpływu na farby, kauczuk i tworzywa sztuczne
Nie zawiera metanolu
Przyjemny cytrusowy zapach
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do każdego rodzaju szyb w przemyśle samochodowym, które muszą być oczyszczone z lodu. Materiał zgodny z farbą, kauczukiem, poliwęglanem i PMMA
Spryskać szyby samochodu od góry do dołu sprayem Würth Super Anti-Freeze. Usunąć rozmrożony lód za pomocą skrobaka lub szmatki. Aby zapobiec ponownemu tworzeniu się lodu, można ponownie nałożyć cienką warstwę.
Jeśli wewnątrz samochodu tworzy się lód, to należy spryskać środkiem Würth Super Anti-Freeze szmatkę i przetrzeć szybko szybę.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!