Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Taśma do szybkich napraw HR
Bardzo odporna, samowulkanizująca taśma silikonowa do natychmiastowego naprawiania i uszczelniania.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Odporność na wiele czynników
Wodoszczelność i hermetyczność w ciągu sekund
Wyjątkowa uniwersalność
Bardzo proste i szybkie nakładanie
Idealne rozwiązanie do sytuacji awaryjnych i dla służb ratowniczych.
Można stosować na wilgotnych i zaolejonych powierzchniach oraz pod wodą
Można usuwać bez osadu
Trwale zachowuje elastyczność
Taśma nie jest samoprzylepna. Wyłącznie do tymczasowych napraw. Nie można używać ponownie. Nie zaleca się zmian położenia po uszczelnieniu.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
- Do naprawy i uszczelniania rurociągów i przewodów elastycznych do 8 bar (w rurach Ø 1 calowych)
- Do uszczelniania/naprawy rur grzewczych, przewodów chłodzenia, złączek rurowych, rur do wody itp.
- Do uszczelniania/naprawy przewodów elastycznych chłodnic, przewodów olejowych, węży ogrodowych, elementów pneumatycznych.
- Do uszczelniania/naprawy przewodów maszyn budowlanych itp.
- Do powlekania uchwytów narzędzi
- Inne zastosowania: do sprzętu turystycznego, do łodzi.
Taśma uszczelnia się sama po owinięciu pod naprężeniem wokół obiektu. Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!