Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
BOLTEX odrdzewiacz
BOLTEX odrdzewiacz - 1
BOLTEX odrdzewiacz - 2
BOLTEX odrdzewiacz - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

BOLTEX odrdzewiacz

Najwyższej jakości odrdzewiacz bez zawartości oleju mineralnego stworzony na bazie mikroprzepływowej receptury KENA® do luzowania zapieczonych połączeń oraz do czyszczenia korozji nalotowej i plam z rdzy

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Trwale luzuje mocno zardzewiałe śruby



Długi czas odparowania


Może działać przez kilka godzin bez utraty siły luzującej



Ekonomiczne rozwiązanie


3 razy większa skuteczność dzięki innowacyjnej formule mikropłynu KENA®



Inteligentna, wielofunkcyjna głowica natryskowa


  • Precyzyjne spryskiwanie zapewniające oszczędne dozowanie

  • Natrysk szerokopasmowy ułatwiający czyszczenie powierzchni


Oddziela rdzę od powierzchni


  • Skutecznie penetruje zardzewiałe połączenia

  • Ułatwia to luzowanie zakleszczonych śrub i nakrętek
Uwaga

Natychmiast usuwać nadmiar materiału lub rozpryski z delikatnych i lakierowanych powierzchni.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.