Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Odrdzewiacz Rost Off Special
Wysokowydajny odrdzewiacz z certyfikatem dopuszczającym do kontaktu z żywnością (NSF-H1)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawiera olej syntetyczny
Optymalny efekt przenikania i smarowania
Niezwykle wysoki stopień aktywności kapilarnej
- Doskonałe właściwości przenikania zapewniają niezwykle szybką penetrację rdzy i korozji
- Optymalne działanie zaczyna się krótko po naniesieniu
Rejestracja NSF H1
- Może być używany w miejscach przetwarzania i przechowywania żywności
- Należy jednak unikać bezpośredniego kontaktu produktu z żywnością
Doskonała zgodność materiałowa
W przeciwieństwie do wielu konwencjonalnych zmywaczy rdzy nie atakuje kauczuków ani tworzyw sztucznych.
Optymalna ochrona przed korozją dzięki odpowiednim dodatkom.
Nie zawiera żywic i kwasów
Nie zawiera silikonu
NSF to uznawana na całym świecie organizacja nadzorująca oraz rejestrująca produkty używane w branży spożywczej.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do odkręcania silnie zardzewiałych i skorodowanych śrub i połączeń maszyn, zespołów i urządzeń, głównie w zakładach produkcji żywności i napojów.
Spryskać części skorodowanego połączenia i umożliwić krótkie przenikanie preparatu. W przypadku mocno skorodowanych połączeń powtórzyć proces nakładania i w razie potrzeby wydłuż czas pracy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!