Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Odrdzewiacz RUST OFF ICE PLUS
Efekt pękania wywołany szokiem termicznym przez nagłe obniżenie temperatury nawet do -60°C, przez co luzuje nawet mocno zapieczone połączenia śrubowe
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Efekt pękania
Gwałtowne oziębienie powoduje poluzowanie termiczne części w wyniku powstawania mikropęknięć w warstwie korozji.
Wysoce efektywne właściwości pełzające
Bardzo skuteczny olej pełzający, odpowiedni do niskich temperatur; penetruje szczeliny i ułatwia demontaż, z dodatkiem azotku boru zapobiegającemu zatarciom.
Zrównoważona ochrona przed korozją
Wysokiej jakości dodatki chronią przed korozją i zapewniają trwałe zabezpieczenie powierzchni.
Wielofunkcyjna głowica natryskowa do precyzyjnego natryskiwania produktu punktowo i na większe powierzchnie
Nie zawiera mikroplastików
Instrukcje dotyczące zastosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do nieniszczącego luzowania skrajnie zardzewiałych lub utlenionych połączeń śrubowych w samochodach osobowych, ciężarowych, maszynach rolniczych i maszynach budowlanych, sprzęcie i urządzeniach.
Oczyścić powierzchnię z brudu najlepiej jak to możliwe. Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Rozpylać bezpośrednio na zapieczone części z jak najmniejszej odległości. W celu uzyskania najlepszych rezultatów powtórzyć proces 2-3 razy.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!