Uniwersalne odrdzewiacze
W sklepie internetowym Würth dostępny jest szeroki wybór odrdzewiaczy z serii Rost Off. Dzięki doskonałym właściwościom penetracyjnym produkty z tej linii skutecznie luzują zardzewiałe lub zapieczone śruby, nakrętki i inne elementy samochodów osobowych i ciężarowych, maszyn rolniczych i budowlanych oraz urządzeń przemysłowych. Odrdzewiacze z serii Rost Off:
- Nie zawierają żywic, silikonu ani kwasów.
- Są nietoksyczne i przyjazne środowisku – ulegają biodegradacji.
- Wyróżniają się szybkim działaniem – luzują zapieczone połączenie chwilę po zaaplikowaniu.
- Zapobiegają dalszej korozji i zacieraniu się połączeń śrubowych.
- Skutecznie wypierają wilgoć i wodę z konserwowanych miejsc.
Odrdzewiacze Rost Off dostępne są w formie aerozolu – takie rozwiązania pozwala na prostą, wygodną i, co istotne, niezwykle precyzyjną aplikację środka – nawet w trudno dostępnych miejscach. Produkty z serii Rost Off sprzedawane są również w większych kanistrach, o pojemności 5 litrów.
Odrdzewiacze do zadań specjalnych
Wśród odrdzewiaczy dostępnych w asortymencie Würth znajdziesz produkty o specjalnym zastosowaniu. Odrdzewiacz Rost Off Ice ochładza skorodowaną powierzchnię do temperatury -40°C. W wyniku gwałtownego spadku temperatury w warstwie rdzy pojawiają się mikropęknięcia, które ułatwiają wniknięcie odrdzewiacza. Z kolei preparat Rost Off Plus poza działaniem odrdzewiającym wykazuje również właściwości smarujące. Jest to możliwie dzięki zawartości płynnych związków molibdenu (OMC2). Dzięki termoplastycznej formie Rost Off Plus wygładza powierzchnię metalu, trwale zwiększa jej własności poślizgowe, a co za tym idzie – redukuje szkodliwe zjawisko tarcia i wydłuża żywotność konserwowanych elementów. W sklepie internetowym Würth dostępny jest również preparat Boltex – substancje wchodzące jego skład rozpuszczają nie tylko plamy rdzy powierzchniowej, ale również zasklepione pozostałości oleju i inne trudne do usunięcia zanieczyszczenia.