Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wewnętrzne przesuwne okucia drzwiowe Schimos 80 miękki
Wewnętrzne przesuwne okucia drzwiowe Schimos 80 miękki - 1
Wewnętrzne przesuwne okucia drzwiowe Schimos 80 miękki - 2
Wewnętrzne przesuwne okucia drzwiowe Schimos 80 miękki - 3
Wewnętrzne przesuwne okucia drzwiowe Schimos 80 miękki - 4
Wewnętrzne przesuwne okucia drzwiowe Schimos 80 miękki - 5
Wewnętrzne przesuwne okucia drzwiowe Schimos 80 miękki - 6
Wewnętrzne przesuwne okucia drzwiowe Schimos 80 miękki - 7

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wewnętrzne przesuwne okucia drzwiowe Schimos 80 miękki

Zestaw do drzwi drewnianych. Tłumienie po obu stronach.

  • Przeznaczone do: Drzwi drewniane
  • Wariant mocowania: Montaż ścienny
  • Obciążalność: 80 kg
  • Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks.: 26-40 mm
  • Przeznaczone do drzwi o szerokości min.: 625 mm
  • Regulacja wysokości: +/- 5 mm
  • Hamulec/wytłumiacz: Obustronne
  • Kierunek DIN: DIN R/L
  • Wykonanie: Osłona zacisku aluminiowa
  • Długość szyny: 2500 mm
  • Zakres dostawy: 1 x guide rail, 5, 8 or 11 brackets for wall mounting, 2 x carriages, 2 x support flanges, 2 x rail stoppers, 1 x double-sided damper, 1 x long driver, 1 x short driver, 1 x play-free floor guide, 1 x installation instructions
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
Nr art. Przeznaczone do Wariant mocowania Obciążalność Przeznaczone do drzwi o grubości min./maks. Ilość OP
Cena/OP
0687910542
Drzwi drewniane Montaż ścienny 80 kg 26-40 mm
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
Tłumienie cofania po obu stronach


  • Drzwi nie uderzają głośno o bok szafy

  • Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, ponieważ drzwi są hamowane na ostatnich kilku centymetrach skoku

  • Łagodne hamowanie drzwi i samoczynne cofanie do położenia zerowego


Szybkie i łatwe zamawianie


Zamawianie standardowych modeli z użyciem tylko jednego numeru pozycji.



Rozwiązanie dostosowane do specyficznych potrzeb klienta


Każdy produkt można również zamówić oddzielnie, co zapewnia optymalne rozwiązanie zależnie od okoliczności.



Wszystkie prowadnice są anodyzowane!



Prosty montaż


Środki pomocnicze ustawiania na kołnierzu wspornika gwarantują szybki montaż na skrzydle drzwi.



Bardzo równa, delikatna i płynna praca


Poliamidowe wózki z kółkami z 4 POM (polioksymetylen) na smarowanych stalowych osiach.

Uwaga

Do montażu ściennego z jednostronną pokrywą, zestawy obejmują również: 5, 8 lub 11 wsporników panelu zaciskowego, 1 panel zaciskowy, 2 zaślepki końcowe

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!