Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw okuć do drzwi przesuwnych SCHIMOS 40-H
Do montażu sufitowego i ściennego drzwi drewnianych
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
- Nośność: 40 kg
- Grubość drzwi: 26-40 mm
- Szerokość drzwi: min. 450 mm
- Wysokość drzwi: maks. 3000 mm
- Regulacja wysokości wózka o ±5 mm
- Dostępna wersja z funkcją tłumienia drgań po jednej lub po obu stronach.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!