Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Okucia do zewnętrznych drzwi przesuwnych

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Okucia do zewnętrznych drzwi przesuwnych

  • Materiał: Aluminium
  • Kolor: Szary
  • Regulacja wysokości: +/- 3 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Materiał Kolor Regulacja wysokości Ilość OP
Cena/OP
0684525500
Aluminium Szary +/- 3 mm
1 szt.
0684525501
Aluminium Szary +/- 3 mm
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
  • Nośność 85 kg na drzwi

  • Szybki, zatrzaskowy montaż drzwi

  • Górna i dolna prowadnica z wytłaczanego aluminium pomalowanego na szaro

  • Kółka jezdne o średnicy 50 mm w wykonaniu z szybkoobrotowymi łożyskami z powłoką termoplastyczną, zapewniają maksymalną płynność ruchu i ciszę

  • Regulacja drzwi w pionie ±3 mm

  • Wraz z prowadnicami można stosować ograniczniki standardowe lub tłumiące (zamawiane oddzielnie)