Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Okucie do belki, kombinowane, 1,5 mm
Ekonomiczne, lekkie, jednoczęściowe, standardowe okucie do belki (odchylone do zewnątrz) do połączeń nośnych belek drewnianych z drewnem, betonem lub stalą. Idealne rozwiązanie do standardowych belek poprzecznych.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zmniejszona masa ułatwia obsługę
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0184
Średnica śrub/wkrętów może być tylko o 1 mm mniejsza od średnicy otworu. Górne śruby należy wkręcać wraz z podkładkami zgodnymi z normą DIN EN ISO 7094.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0184
Połączenie nośne belek drewnianych z drewnem, betonem lub stalą
Odpowiednie łączniki:
- Gwóźdź pierścieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 25–100 mm (fax, k ≥50 x 10–6 x ρk2 (N/mm²))
- Śruba wieszaka belki stropowej ASSY zgodna z aprobatą ETA 11/1090: 5,0 x 25–50 mm
- Wkręt do drewna zgodny z normą EN 14592: 5,0 x 25–50 mm
- Śruba połączeniowa ASSY 3.0 zgodna z aprobatą ETA 11/0190, śr. = 10 mm
- Śruby zgodne ze specyfikacjami producenta: M10
- Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!