Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Okucie do belki, kombinowane, 1,5 mm
Okucie do belki, kombinowane, 1,5 mm - 1
Okucie do belki, kombinowane, 1,5 mm - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Okucie do belki, kombinowane, 1,5 mm

Ekonomiczne, lekkie, jednoczęściowe, standardowe okucie do belki (odchylone do zewnątrz) do połączeń nośnych belek drewnianych z drewnem, betonem lub stalą. Idealne rozwiązanie do standardowych belek poprzecznych.

  • Grubość: 1,5 mm
  • Głębokość po stronie dolnej: 70 mm
  • Materiał: Stal
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Szerokość skrzydła na nakrętkę: 39 mm
  • Dopuszczenie: ETA-08/0184
  • Oznaczenie materiału: S250GD
  • Norma materiałowa: DIN EN 10346:2009
  • Ilość części: 1 szt
  • Głębokość u góry: 37 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 19

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Szerokość x wysokość Liczba otworów o średnicy 5 mm w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH Liczba otworów o średnicy 11 mm w nośniku dodatkowym nJ + nośniku głównym nH Waga Ilość OP
Cena/OP
5390060130
60 x 130 mm 11 + 20 szt 0 + 4 szt 239 g
40 szt.
5390070125
70 x 125 mm 10 + 18 szt 0 + 4 szt 238 g
25 szt.
5390060100
60 x 100 mm 8 + 14 szt 0 + 4 szt 200 g
50 szt.
5390060120
60 x 120 mm 10 + 18 szt 0 + 4 szt 218 g
40 szt.
5390060160
60 x 160 mm 14 + 26 szt 0 + 6 szt 275 g
25 szt.
5390060190
60 x 190 mm 17 + 32 szt 0 + 8 szt 327 g
25 szt.
5390080120
80 x 120 mm 10 + 18 szt 0 + 4 szt 239 g
40 szt.
5390080140
80 x 140 mm 12 + 22 szt 0 + 6 szt 267 g
25 szt.
5390080150
80 x 150 mm 13 + 24 szt 0 + 6 szt 278 g
25 szt.
5390080180
80 x 180 mm 16 + 30 szt 0 + 8 szt 340 g
25 szt.
5390080210
80 x 210 mm 19 + 36 szt 0 + 8 szt 393 g
20 szt.
5390100140
100 x 140 mm 12 + 22 szt 0 + 6 szt 325 g
25 szt.
5390100160
100 x 160 mm 14 + 26 szt 0 + 6 szt 331 g
25 szt.
5390100170
100 x 170 mm 15 + 28 szt 0 + 8 szt 356 g
25 szt.
5390100200
100 x 200 mm 18 + 34 szt 0 + 8 szt 387 g
20 szt.
5390120160
120 x 160 mm 14 + 26 szt 0 + 6 szt 329 g
25 szt.
5390120180
120 x 180 mm 16 + 30 szt 0 + 8 szt 376 g
20 szt.
5390120190
120 x 190 mm 17 + 32 szt 0 + 8 szt 370 g
20 szt.
5390140180
140 x 180 mm 16 + 30 szt 0 + 8 szt 397 g
20 szt.
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
Zmniejszona masa ułatwia obsługę

Uwaga

Tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/holzverbinder.


Średnica śrub/wkrętów może być tylko o 1 mm mniejsza od średnicy otworu. Górne śruby należy wkręcać wraz z podkładkami zgodnymi z normą DIN EN ISO 7094.


Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.

ETA-08/0184.