Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Okucie do belki Wersja kombinowana 2,0 mm
Uniwersalne, jednoczęściowe, standardowe okucie do belki (odchylone do zewnątrz) do połączeń nośnych belek drewnianych o standardowym przekroju z drewnem, betonem lub stalą.
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
- Do uniwersalnych zastosowań
- Skrzydła odchylone na zewnątrz
- Blacha obustronnie cynkowana ogniowo (DX51D + Z275) ok. 20 µm, zgodna z normą EN 10327:2004
- Do klas zastosowania 1 i 2 zgodnych z normą EN 1995:2013
Średnica śrub/wkrętów musi być mniejsza od średnicy otworu o nie więcej niż o 2 mm.
Należy przestrzegać podstawowych wymogów aprobaty dotyczącej osadzania poszczególnych elementów.
Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0015
Połączenie nośne belek drewnianych z drewnem, betonem lub stalą
Odpowiednie łączniki:
- Gwóźdź pierścieniowy zgodny z normą EN 14592 4,0 x 25–100 mm
- ASSY 3.0 combi, zgodnie z ETA 11/0190: śr. = 10 mm
- Śruby zgodne ze specyfikacją producenta: śr. = 10 mm
- Zalecane kołki do osadzania w betonie: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!