Okucie do drzwi przesuwnych przegubowych
Okucie do drzwi przesuwnych przegubowych - 1
Okucie do drzwi przesuwnych przegubowych - 2
Okucie do drzwi przesuwnych przegubowych - 3
Okucie do drzwi przesuwnych przegubowych - 4
Okucie do drzwi przesuwnych przegubowych - 5
Okucie do drzwi przesuwnych przegubowych - 6
Okucie do drzwi przesuwnych przegubowych - 7
Okucie do drzwi przesuwnych przegubowych - 8

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Okucie do drzwi przesuwnych przegubowych

Do procesora Nexis

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Z prowadnicą równoległą


Dokładna i łatwe działanie, wysoki stopień stabilności bocznej



Wsuwane drzwi obrotowe


Drzwi obrotowe nie przeszkadzają, wolne miejsce przed szafką



Wysokość drzwi: maks. 2200 mm


Elastyczne zastosowanie



Prowadnica kulkowa, galwanizowana i chromowana, czarna



Kąt otwarcia 100° przy grubości drzwi 19 mm



Kąt otwarcia 95° przy grubości drzwi 24 mm



Mocowanie na środku ściany, przesunięcie 8 mm



Dostawa obejmuje:


  • 4 x prowadnica kulkowa

  • 2 x zębaty stelaż o długości 532 mm z możliwością docięcia na długość

  • 2 x koło zębate

  • 2 x blok łożyska z tulejami i 2 x śruba M4 x 25

  • 4 x stożkowa podkładka ząbkowana

  • 4 x śruba M4 x 6

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!