Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Okulary ochronne z oświetleniem LED

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Okulary ochronne z oświetleniem LED

  • Kolor soczewek ochronnych: Przezroczysty
  • Materiał soczewek ochronnych: Poliwęglan
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: 385 nm
  • Norma EN: 166
  • Wytrzymałość mechaniczna: F (45 m/s)
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
Nr art. Kolor soczewek ochronnych Materiał soczewek ochronnych Ochrona przed promieniowaniem UV Norma EN Ilość OP
Cena/OP
0899103150
Przezroczysty Poliwęglan 385 nm 166
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
  • Okulary ochronne z podwójnymi szkłami

  • Diody LED można włączać i wyłączać osobno

  • Oświetlenie na 4,5 godziny

  • Baterie można ładować przy użyciu złącza USB

  • Mostek z powłoką antypoślizgową

  • Szkła poliwęglanowe o bardzo dużej odporności na uderzenia

  • Odporna na zarysowania powłoka po obu stronach

  • Waga: 49 g

  • Pełna ochrona przed promieniowaniem UV


Zawiera:


Przewód USB do ładowania, woreczek z mikrofibry

Uwaga

Doskonałe dopasowanie, nawet dla użytkowników o wąskiej twarzy