Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Olej do konserwacji MULTI
Uniwersalny spray do różnorodnych zastosowań
- Baza chemiczna: Olej mineralny
- Kolor: Jasnożółty przezroczysty
- Min./maks. temperatura puszki podczas stosowania: -10 do 40 °C
- Min./maks. temperatura pracy: -30 do 130 °C
- Przechowywanie od daty produkcji: 24 Miesiące
- Min. temperatura puszki podczas stosowania: -10 °C
- Maks. temperatura puszki podczas stosowania: 40 °C
- Temperatura aplikacji min.: -30 °C
- Temperatura aplikacji maks.: 130 °C
- Nie zawiera silikonu: Tak
- Nie zawiera kwasu: Tak
- Nie zawiera żywicy: Tak
- Nie zawiera AOX: Tak
- Nie zawiera oleju białego/mineralnego: Nie
- Lepkość oleju bazowego: 30 cSt
- Zgodność materiałowa: Stal, Metale nieżelazne, Stal nierdzewna, Tkanina z epoksydowanego włókna szklanego, EPDM, FKM, PE, PP, Winyl, PTFE, PL, PA, NBR
- Lepkość oleju bazowego – warunki: W temp. 40°C
- Pokaż więcej... Pokaż mniej...
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Smaruje, czyści i konserwuje
- Smaruje zamki, zawiasy, tuleje, łańcuchy i zamki w drzwiach
- Eliminuje skrzypienie i piszczenie, smaruje zacięte lub zakleszczone elementy
- Czyści i chroni elementy z tworzyw sztucznych i metalu, takie jak panele i obudowy
Usuwa rdzę i chroni przed korozją
- Umożliwia poluzowanie zardzewiałych śrub, złączek rur, wkrętów, nakrętek, połączeń, linek Bowdena, wałów, zamków itp.
- Penetruje i wypiera wilgoć z podzespołów elektrycznych i elektronicznych
- Chroni przed korozją metali oraz podzespołów elektrycznych, złączy kablowych, przekaźników, złączy, połączeń itp.
- Chroni zamki i zamknięcia przed zamarzaniem
Nie zawiera żywic, kwasów ani silikonu
Nie wchodzi w reakcje z kauczukiem, farbą ani tworzywami sztucznymi
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Usuwa rdzę
Doskonałe właściwości umożliwiające szybką penetrację rdzy i korozji
Preparat smarny
Doskonałe właściwości smarne. Eliminuje skrzypienie i piszczenie. Zmniejsza tarcie oraz zużycie
Czyszczenie
Wydajne czyszczenie jest możliwe dzięki dobrej penetracji zabrudzeń, smarów i resztek olejów
Ochrona przed korozją
Doskonałe przyleganie do metali. Cienka, lepka warstwa chroni przed wilgocią nawet lekko nierówne powierzchnie, co zapewnia skuteczną ochronę przed rdzą i korozją
Spray kontaktowy
Dzięki wypieraniu wody i wilgoci oraz doskonałemu pełzaniu poprawia przewodnictwo elektryczne i eliminuje prądy upływowe
Przed użyciem wstrząsnąć puszką, spryskać części i poczekać chwilę, aby uzyskać odpowiedni efekt. Po zakończeniu używania rozpylić do góry dnem aż do opróżnienia.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!