Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect - 1
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect - 2
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
Bezpieczeństwo i łatwość użytkowania


  • Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach

  • Dłuższa żywotność narzędzi

  • Podwyższona ochrona przed korozją

  • Możliwość spawania bez wcześniejszego czyszczenia w przypadku niewielkich ilości


Można używać do minimalnego smarowania


Optymalna wydajność i najlepsze wyniki dzięki specjalnie dobranym składnikom



Niezawodna wydajność, nawet w przypadku nieprawidłowo ustawionych narzędzi

Uwaga

Ściereczki nasączone olejem przechowywać wyłącznie w niepalnych, samouszczelniających się, szczelnie zamykanych i odpowiednio oznakowanych pojemnikach (BGI 560)! Ten olej do obróbki jest również dostępny w aerozolu pod nazwą „Cut & Cool Drill and Cutting Oil Perfect - Spray” (0893 050 008).

Obszar zastosowania
Olej chłodząco-smarującyOlej do obróbki skrawaniem PerfectPasta do obróbki skrawaniem PerfectOlej do obróbki skrawaniem EcoPianka chłodząco-smarującaOlej do obróbki skrawaniem DVGWPłyn chłodzący UltraPłyn chłodzący Ultra HD
Materiały
Procesy obróbki
Cechy
Materiał podstawyOlej mineralnyOlej mineralny z estrem syntetycznymOlej mineralny z estrem syntetycznymEster syntetycznyGlikol i esterEsterOlej mineralnyOlej mineralny
Stal stopowaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Stal wysokostopowaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Żeliwo standardowe, żeliwo szarexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Węglikxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nieszlachetne metale nieżelazne (miedź, mosiądz itp.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tytanxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnezxxxxxxxxxxxxxxxx
Aluminium, stopy aluminiumxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Toczenie, automaty tokarskiexxxxxxxxxxxxxx
Wiercenie, frezowanie zgrubne, rozwiercaniexxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Głębokie wierceniexxxxxxxxxxxxxxx
Piłowaniexxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nacinanie gwintówxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Formowanie gwintów, walcowaniexxxxxxxxxxxxxxxxxx
Frezowaniexxxxxxxxxx xxx
Szlifowaniexxxxxxxxxxxxx
Formowanie, walcowanie, zginaniexxxxxxxxxxxxxx
Wykrawanie, wykrawanie precyzyjnexxxxxxx xxx
Przeciąganie, uzębianiexxxxxxxxxxxxxxx
Lepkość (mm²/s)1225Klej35nie dotyczy56676
Minimalne smarowanie Z Z
Produkt nie wymaga oznaczania symbolami ostrzegawczymi Z Z Z Z
Można używać do góry dnem Z Z
Dopuszczenie DVGW Z
Produkt biodegradowalny / zatwierdzony do kontaktu z żywnością Z
Wyjątkowo wysoka wydajność smarowania Z Z Z Z Z
Wyjątkowo wysoka trwałość narzędzi Z Z Z Z Z Z
Minimalne dymienie Z Z Z Z Z Z
Bardzo niskie zużycie Z Z Z Z
Dobre właściwości pełzania Z
Nie zawiera kwasu borowego Z Z Z Z
Niski pienienie Z Z
Bardzo wysoka stabilność mikrobiologiczna Z Z
Klasa zagrożenia dla wód11112111
Nie zawiera formaldehydu Z Z Z Z
Produkt bardzo łagodny dla skóry (bez amin) Z Z Z
xxx doskonała przydatność
xx dobra przydatność
x mniej zalecana przydatność
Z możliwość stosowania

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.