Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Ciecz chłodząco-smarująca Cut and Cool Eco
Ciecz chłodząco-smarująca Cut and Cool Eco - 1
Ciecz chłodząco-smarująca Cut and Cool Eco - 2
Ciecz chłodząco-smarująca Cut and Cool Eco - 3
Ciecz chłodząco-smarująca Cut and Cool Eco - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Ciecz chłodząco-smarująca Cut and Cool Eco

Biodegradowalny olej do obróbki skrawaniem z technologią Eco-Stop.

  • Kolor: Jasnożółty
  • Zapach: Neutralny
  • Baza chemiczna: Ester syntetyczny
  • Przechowywanie od daty produkcji: 12 Miesiące
  • Gęstość: 0,77 g/cm³
  • Gęstość - warunki: 20°C
  • Nie zawiera kwasu: Tak
  • Nie zawiera chloru: Tak
  • Nie zawiera metali ciężkich: Tak
  • Punkt zapłonu min.: 275 °C
  • Nie zawiera silikonu: Tak
  • Nie zawiera żywicy: Tak
  • Chlorowy: Nie
  • Lepkość oleju bazowego: 35 mm²/s
  • Substancje pogarszające zwilżanie farby: Nie
  • Nie zawiera fosforu: Tak

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Spis treści Pojemnik Kolor Zapach Ilość OP
Cena/OP
0893050012
5 l Kanister Jasnożółty Neutralny
1 szt.
0893050011
0.4 l Aerozol Jasnożółty Neutralny
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
Nr art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Technologia Eco-Stop


  • Do 2500 aplikacji, zawór dozuje jedynie niezbędną ilość preparatu.

  • Minimalne tworzenie mgły


Łatwy w użyciu


Nie jest wymagane czyszczenie metali przed montażem lub dalszą obróbką (np. spawaniem), jeśli stosowane są niskie stężenia



Neutralne działanie


  • Nadaje się do miejsc, w których jest przetwarzana lub przechowywana żywność

  • Możliwy kontakt z materiałami delikatnymi (np. marmur, tworzywa sztuczne i podzespoły elektryczne)

  • Bezzapachowy
Uwaga
  • Nie zawiera chloru, siarki, fosforu, silikonu, żywic i olejów mineralnych

  • Nie zawiera substancji zapobiegających zwilżeniu farby

  • Nieprzewodnik

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.