Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL
Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Uniwersalne zastosowanie
Chłodzi nawet podczas natryskiwania
- Chroni narzędzia
- Blokuje spawanie małych części warsztatowych do krawędzi tnącej
Dobra penetracja
Penetruje najmniejsze szczeliny
Doskonała ochrona przed korozją
- Zapewnia trwałą ochronę przed ponownym tworzeniem rdzy i korozji
- Po obróbce lub konserwacji nie są wymagane żadne działania
Nie zawiera silikonu, chloru, żywic i kwasów
Nie zawiera substancji, które zmiękczają farbę.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do wiercenia, gwintowania, formowania gwintów, toczenia, wiercenia, ścierania i piłowania. Idealnie nadaje się do stali szlachetnej, ale także do stali wysokostopowych, stali konstrukcyjnych, metali nieżelaznych i metali szlachetnych. Może być również wykorzystywana jako środek konserwujący do półfabrykatów, gotowych produktów i części maszyn, może być stosowany jako smar do broni.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!