Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Olej konserwacyjny do stali szlachetnej
Szybka wizualna poprawa wyglądu powierzchni metalowych
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Szybkie i łatwe nakładanie
Usuwa lekkie zanieczyszczenia, ślady po czyszczeniu i tłuste odciski palców
Delikatny i ochronny olej
- Tworzy równomierną, błyszczącą powierzchnię
- Wodoodporna powłoka ochronna zapobiega ponownemu zabrudzeniu powierzchni
NSF = uznawana na całym świecie organizacja nadzorująca oraz rejestrująca produkty używane w branży spożywczej
Może być stosowany w zakładach przetwórstwa spożywczego, takich jak kuchnie komercyjne, stołówki, rzeźnie itp.
Testowany w obszarach, w których jest przetwarzana lub przechowywana żywność. Unikać kontaktu z żywnością. Nie spryskiwać rozgrzanych powierzchni ani nie stosować w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Zarejestrowany w NSF A7 (nr: 152466), spełnia wymagania A7.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Tam gdzie to konieczne, usunąć większe zanieczyszczenia silnym środkiem czyszczącym do stali szlachetnej. Spryskać cienką warstwą suchą powierzchnię, wypolerować miękką, suchą szmatką. Nie trzeć na sucho!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!